コーキング バックアップ材のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「コーキング バックアップ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 バックアップ材」、「シーリング用 バックアップ材」、「バックアップ材 角バッカー」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質 発泡ポリエチレン 長さ(m) 1 形状 角形 危険物の類別 非危険物
1箱(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様 耐薬品性 材質 低密度ポリエチレン 形状 丸形 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質 ポリエチレン樹脂 100% 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm) 1000 白色 材質 ポリエチレン タイプ PET100 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など 材質 ポリエチレン発泡体 長さ(mm) 1000 タイプ 片面のり付
1セット(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m) 1 硬度 HRA20 材質 シリコンゴム 使用温度(℃) 200 耐冷温度(℃) -80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質 高発泡ポリエチレン 形状 丸形 長さ(m) 2 危険物の類別 非危険物
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質 クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状 押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃) -25~100 硬度 20度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。 長さ(mm) 1000 形状 角形 伸び(%) 100 引張強度(MPa) 0.95 圧縮永久歪(%) 2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 140 見掛密度(kg/m3) 65
1箱(10枚×10本)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
長さ(m) 1 危険物の類別 非危険物
1袋(100本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質 EPDM発泡体 主な用途 隙間用 特性 耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,130 税込2,343
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質 高発泡ポリエチレン 形状 丸形 危険物の類別 非危険物
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質 ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm) 1000×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。 材質 ポリエチレン 長さ(mm) 1000 形状 角形 伸び(%) 100 引張強度(MPa) 0.96 圧縮永久歪(%) 2 危険物の類別 非危険物 圧縮応力25%(kPa) 140 見掛密度(kg/m3) 65
1セット
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm) 8 全長(mm) 200 質量(g) 32
1個
689 税込758
当日出荷

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質 ポリエチレン グレー 危険物の類別 非危険物
1セット(2本)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 特性 緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)